RU M 10 x 1 6e spirale entrada

N.º do artigo: 101366
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de rosca M
Diâmetro nominal da rosca, métrico 10 mm
Passo de rosca 1 mm
Classe de tolerância da rosca 6e
Forma de corte inicial C
Material de corte HSS
Sentido de corte corte à direita
Método de usinagem processamento de roscas externas
Tipo de produto Caçonete

Identificação e classificação

Número do artigo 101366
EAN/GTIN 4046122327904
Número do fabricante 101366
Número L L10150 949
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrição

Descrição:

Terrajas para roscar / RU M 10 x 1 6e spirale entrada

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia g