Cabezal de taladrado y fresado axial, Pinza de sujeción 200 428E (ER20 Ø2-13)

N.º do artigo: 100321
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 100321
EAN/GTIN 4069739000282
Número do fabricante 40.2520ABCIM
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, VDI25, alojamiento axial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 40.2520ABCIM
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 62
  • Máx. Par de giro (TQX): 16 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 8000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 59 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 59 mm
  • Tamaño del mango: VDI25
  • Tamaño de interfaz: Pinzas de sujeción ER20
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Engranaje cónico