• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête axiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 200 428E (ER20 Ø2-13)

Réf.: 100321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 100321
EAN / GTIN 4069739000282
Réf. fabricant 40.2520ABCIM
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI25, logement axial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.2520ABCIM
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 62
  • Max. Couple (TQX): 16 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 8000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 59 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 59 mm
  • Taille de queue: VDI25
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER20
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: Roue conique