• A surcharge was added to this item price.

Conjunto de botas de cobertura, 50 peças, branco, Tipo: PVC

N.º do artigo: 098401 PVC
Definir preço 50 Peça (1,55 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor branco
Género Unissexo
Norma EN 1149-1; EN 13034-6; EN 14126
Material superior PVC
Material da sola Borracha
Tamanho EU mín. 40
Resistência antiderrapante sim
Biqueira protetora não
Sola resistente à perfuração não
Área fechada do calcanhar sim
Resistência ao combustível da sola sim
Propriedades antiestáticas sim
Capacidade de absorção de energia na área do calcanhar sim
Sem penetração de água durante pelo menos 60 minutos sim
À prova de água sim
Tamanho EU máx. 46
Classe de proteção sem classe de proteção
Fecho Elástico
Propriedades do sapato sem couro
Tipo de produto Sapatos de cobertura

Identificação e classificação

Número do artigo 098401 PVC
EAN/GTIN 4067263029991
Número do fabricante 098401 PVC
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Botas de cobertura em velo microporoso com cordão elástico e fitas para fixação adicional. Flexível e respirável.
Sola em PVC antiderrapante para uso prolongado.

Norma:

  • EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni pred infekčnými látkami, elektrickým výbojom a obmedzene chráni pred kvapalnými chemikáliami.
  • Pod ním noste svoju obuv.
  • Po použití ho zlikvidujte.

Nesprávne použitie
  • Jednorazové návleky na obuv nenahrádzajú bezpečnostnú obuv.
  • Nechráni pred mechanickými a tepelnými rizikami.
  • Nepoužívajte pri priamom kontakte s ťažkým olejom a horľavými kvapalinami.
  • Ak máte návleky na obuv alebo návleky na čižmy, nepoužívajte rebríky.
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.