Dispositivo de fixação com amortecedor de queda BFD SK12, Comprimento: 2m

N.º do artigo: 098137 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura máxima de abertura do mosquetão 18 mm
Peso 0,87 kg
Gancho de mosquetão FS 51 ST
Tipo de produto Amortecedor de queda de cinta

Identificação e classificação

Número do artigo 098137 2
EAN/GTIN 4030281002130
Número do fabricante L-0096-2
Fabricante/responsável SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descrição

Versão:

Dispositivo de fixação BFD SK12 com dois mosquetões FS 51 ST (abertura máx. 18 mm) e um cabo amortecedor de queda.

Norma:

EN 354; EN 355