{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | 6X3 | |
| Identificação da estrutura | 2C-1,2 BT | |
| Cor | transparente | |
| Padrões de referência da estrutura | EN 166 | |
| Propriedades da armação | boa ventilação dos olhos | |
| Tipo de produto | viseira | |
| Identificação do disco | 2C-1,2 BT | |
| Tipo de filtro de lente | 2C | |
| Nível de tonalidade da lente | 1,2 | |
| Resistência mecânica/térmica da lente | B; T | |
| Material da lente | policarbonato | |
| Tonalidade da lente | claro(a) | |
| Propriedades da lente | sem embaciar; proteção UV padrão; sem embaciar | |
| Norma | EN 166 | |
| Índice | peça individual |
| Número do artigo | 096549 VISOR | |
| EAN/GTIN | 8033661825240 | |
| Número do fabricante | 6X3F.01.00 | |
| Fabricante/responsável | UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it |