{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | SecureFit™ | |
| Identificação do disco | 2C-1,2 3M 1 FT | |
| Identificação da estrutura | 3M EN166 FT CE | |
| Proteção UV | Standard | |
| Propriedades da estrutura | Almofada para hastes; almofadas para nariz ajustáveis | |
| Material da lente | Policarbonato | |
| N.º dioptrias | 1,5 | |
| Tipo de produto | Óculos de proteção graduados |
| Número do artigo | 096206 1.5 | |
| EAN/GTIN | 078371665128 | |
| Número do fabricante | 7100114612 | |
| Fabricante/responsável | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |