{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Flextril™ | |
| Índice | 1 | |
| Propriedades das luvas | Certificação para produtos alimentares | |
| Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374 | |
| Designação do fabricante | Flextril™ 231 | |
| Tamanho das luvas | 7 | |
| EN 374 | Tipo A (JKMOPT) | |
| Resistência a produtos químicos | JKMOPT | |
| EN 388 | 4X32C | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Material | Nitrilo | |
| material de suporte | Nitrilo | |
| AQL | 0,65 | |
| Comprimento | 320 mm | |
| Espessura | 1,7 mm | |
| Cor | cinzento/azul | |
| Utilização | reutilizável | |
| Espessura da parede | 1,7 mm | |
| Classe de proteção contra o corte | C | |
| Norma/regulamento | EN 374 | |
| Tipo de luvas | Luvas de proteção química | |
| Tipo de produto | Luvas de proteção química |
| Número do artigo | 094798 7 | |
| EAN/GTIN | 13603835714063 | |
| Número do fabricante | 33-3765E/7S | |
| Fabricante/responsável | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |