Par de luvas HyFlex® 11-571, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094452 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
288 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil
  • Propriedade eletrostática: Com verificação ESD conforme EN 16350
  • Norma: EN 407
  • Classe de proteção contra o corte: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil
Propriedade eletrostática Com verificação ESD conforme EN 16350
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
material de suporte INTERCEPT™
Revestimento Nitrilo
âmbito Multiusos
Cor cinzento
Norma EN 407
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas de proteção contra corte
Classe de proteção contra o corte D
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094452 7
EAN/GTIN 10076490630796
Número do fabricante 11571070
Fabricante/responsável Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

HyFlex® 11-571. Design ultraleve na classe de proteção contra corte D. Com dobra reforçada do polegar para uma vida útil mais longa. Compatível com ecrã tátil. Adequado para postos de trabalho ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem ou um múltiplo da mesma.
As luvas que protegem contra descargas eletrostáticas não isolam as mãos da tensão elétrica. Não adequado para trabalhar em linhas sob tensão ou para proteção contra choques elétricos, mas apenas para proteção do produto.