Par de luvas 3550 // OIL GRIP, Tamanho das luvas: 10

N.º do artigo: 094419 10
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    5,88 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    4,91 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
5 788 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tecnologia de tricotagem: 15G

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
EN 388 4131X
material de suporte Nylon
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento integral
âmbito Multiusos
Cor preto/azul
Tamanho das luvas 10
Tecnologia de tricotagem 15G
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094419 10
EAN/GTIN 4059904037397
Número do fabricante 3550/10
Fabricante/responsável AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrição

Versão:

3550 Oil Grip. Luva com revestimento de nitrilo completo e revestimento de nitrilo areado adicional na palma da mão e no polegar para uma combinação de proteção fiável contra o óleo e a melhor aderência. Repelente de água, impermeável ao óleo.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.