{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | CP | |
| Género | Homens | |
| Classe de proteção | S1 | |
| Material da biqueira protetora | Composto | |
| Norma | Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191 | |
| Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
| Propriedades | Amortecimento Vario® | |
| Propriedades da palmilha | Palmilha rebound | |
| Designação do fabricante | Sapato abotinado CP 4480 ESD S1 SRC XB | |
| Tamanho de calçado UE | 41 | |
| Cor | amarelo/cinzento/preto | |
| Tipo de produto | Sapato baixo de segurança |
| Número do artigo | 092498 41 | |
| EAN/GTIN | 4044348694329 | |
| Número do fabricante | CP 4480 ESD XB 41 | |
| Fabricante/responsável | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |