• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Sapato abotinado amarelo/cinzento/preto CP 4480 ESD, S1 NB, Tamanho de calçado UE: 43

N.º do artigo: 092497 43
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
  • Propriedades: Amortecimento Vario®

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CP
Género Homens
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Composto
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Amortecimento Vario®
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Designação do fabricante Sapato abotinado CP 4480 ESD S1 SRC NB
Tamanho de calçado UE 43
Cor amarelo/cinzento/preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092497 43
EAN/GTIN 4044348694206
Número do fabricante CP 4480 ESD NB 43
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Versão:

Calçado de segurança moderno da série Competition em design de ténis com tecido de malha e fita para calcanhar. Conforto especialmente elevado graças à tecnologia VARIO® REBOUND e à estrutura sem costuras dos sapatos.
  • Forro funcional com respiração ativa.
  • Sola exterior em TPU Competition, preta.
  • Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092498.
Contém o elemento amortecedor vermelho e verde

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados