Sapato abotinado preto Sapato abotinado HOLEX Move Two 101 S1PL ESD, Tamanho de calçado UE: 45

N.º do artigo: 092096 45
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
383 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1PL
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Move
Género Homens
Classe de proteção S1PL
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 45
Cor preto
Tipo de produto Sapato abotinado de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092096 45
EAN/GTIN 4067263114154
Número do fabricante 092096 45
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O calçado de segurança HOLEX Move Two é caraterizado pelo material leve, flexível, respirável e resistente. A combinação de materiais é cómoda e confortável. O visual é complementado por um design clássico com elementos modernos. Além disso, o calçado é resistente a danos e sujidade.
  • Material superior de microfibras.
  • Proteção têxtil contra perfuração.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
  • Forro funcional de malha de sanduíche feita de 100% poliéster, respirável, resistente à abrasão.
  • Palmilha em malha/espuma de PU.
  • Sola em PU/TPU, preta.
  • Maior visibilidade devido a elementos refletores.

Sapato abotinado com atacadores.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.

Nota:

Nos acessórios para proteção dos pés encontra os atacadores HOLEX adequados n.º 092862 110, 092863 130 e as palmilhas HOLEX n.º 092845 36-48.
Sapatos com palmilha original não testados conforme norma DGUV 112-191.

Sapatos com sistema de palmilhas Secosol® testados e certificados. Os sapatos com este sistema de palmilha cumprem os requisitos aplicáveis do anexo A da norma DIN EN ISO 20345:2022 para o tipo 1. Assim, cumprem os requisitos do anexo 2 da norma DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), secção 4.2.1.

Em seguida, verificar as propriedades eletrostáticas.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Move" Ver todos