Sapato abotinado preto/azul Sapato de segurança Move One blue, ESD, S3, Tamanho de calçado UE: 46

N.º do artigo: 092086 46
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
136 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Composto
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Move
Género Homens
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Composto
Segurança contra penetração Têxtil
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 46
Cor preto/azul
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092086 46
EAN/GTIN 4067263669111
Número do fabricante 092086 46
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

O calçado de segurança HOLEX Move One combina conforto com um design moderno e desportivo. O material é leve e à prova de água. Além disso, é muito resistente a danos e sujidade.
  • Material superior em tecido Oxford resistente à abrasão e TPU endurecido.
  • Forro funcional de malha sanduíche.
  • Sola exterior em PU/ TPU, preta.
  • Proteção contra descarga eletrostática (ESD).
  • Palmilha em espuma de malha e PU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Nota:

Nos acessórios para proteção dos pés encontra os atacadores HOLEX adequados n.º 092867 125, 092868 125, 092869 125 e as palmilhas HOLEX n.º 092844 36-48.
Sapatos com palmilha original não testados conforme norma DGUV 112-191.

Sapatos com sistema de palmilhas Secosol® testados e certificados. Os sapatos com este sistema de palmilha cumprem os requisitos aplicáveis do anexo A da norma DIN EN ISO 20345:2022 para o tipo 1. Assim, cumprem os requisitos do anexo 2 da norma DGUV 112-191/112-991 (BGR 191), secção 4.2.1.

Em seguida, verificar as propriedades eletrostáticas.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.
  • Dôležité: Tieto informácie musia byť sprístupnené osobe, ktorá nosí obuv, a výrobcovi ortopedickej vložky.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados