Sapato abotinado preto FLASH 3305 XP® BOA, S1P, Tamanho de calçado UE: 41

N.º do artigo: 092026 41
Novo produto
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho de calçado UE Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Alumínio
  • Segurança contra penetração: Têxtil
  • Norma: Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FLASH
Género Homens
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Alumínio
Segurança contra penetração Têxtil
Norma Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Propriedades Fecho rotativo
Propriedades da palmilha Palmilha rebound
Tamanho de calçado UE 41
Cor preto
Tipo de produto Sapato baixo de segurança

Identificação e classificação

Número do artigo 092026 41
EAN/GTIN 4043692450957
Número do fabricante 72700 41
Fabricante/responsável ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descrição

Versão:

Calçado de segurança FLASH com material superior Hightech envolve o pé com precisão e proporciona ao utilizador um conforto inconfundível. Retorno de energia elevado devido ao sistema INNOFLEX e ao apoio dinâmico ao movimento. Ideal para pisos industriais duros. Largura 10. Sistema de várias larguras disponível.
  • Material superior em malha.
  • Regulação de humidade ativa e duradoura graças ao forro funcional aktiv-X.
  • Resistência à penetração sem metal com sola intermédia XP®.
  • Biqueira de alumínio.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, palmilha aliviadora de pressão e tecnologia de sola reativa.
  • Sistema de sola MPU® INNOFLEX com entalhes flexíveis para um rolamento natural, bem como Cloudzone no calcanhar para absorver forças de impacto elevadas.
  • Conceito clima-stream® para máxima respirabilidade do calçado.
  • Equipamento ESD.

Sapato abotinado com fecho BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados