{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Género | Unissexo | |
| Composição do tecido | 100% poliéster | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 300 g/m2 | |
| Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
| Branquear | não utilizar lixívia | |
| Limpeza química | não limpar a seco | |
| Secar | Não secar no tambor | |
| Passar | não passar a ferro | |
| Cor | amarelo | |
| Tamanho unissexo | M | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Tipo de produto | Colete refletor |
| Número do artigo | 091749 M | |
| EAN/GTIN | 7330509425824 | |
| Número do fabricante | 304925173300M | |
| Fabricante/responsável | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |