{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | PRO-LINE | |
| Composição do tecido | 65% algodão; 33% poliéster; 2% outras fibras | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 350 g/m2 | |
| Lavar | Adequado para lavagem industrial | |
| Vestuário conforme | DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor | |
| Cor | marinho/azul real | |
| Tamanho de confeção PT | 44 | |
| Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
| Tipo de produto | Calças refletoras |
| Número do artigo | 091725 44 | |
| EAN/GTIN | 4057121336538 | |
| Número do fabricante | 2652305-604-44 | |
| Fabricante/responsável | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |