Casaco de inverno refletor, cor de laranja/cinzento, Tamanho unissexo: L

N.º do artigo: 091655 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

HOLEX O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca HOLEX

Tamanho normal homens
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Tamanho largo homens
Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho INT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
307 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 190
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 190 g/m2
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor cor de laranja/cinzento
Tamanho unissexo L
Norma EN ISO 20471; EN 343
Tipo de produto Casaco refletor

Identificação e classificação

Número do artigo 091655 L
EAN/GTIN 4062406377892
Número do fabricante 091655 L
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Casaco funcional de alta visibilidade forrado e confortável com faixas refletoras de 50 mm. O casaco é à prova de vento e de água e respirável.
  • Capuz amovível.
  • Punhos ajustáveis com fecho autoaderente e cós com cordão.
  • Dois bolsos laterais e um bolso no peito com fecho de correr.
  • Um bolso interior adicional.
  • Costas mais compridas.
  • Fecho de correr unidirecional oculto.
  • Material de fleece na área do pescoço.

Norma:

Certificada conforme EN ISO 20471, Classe 3 e EN 343.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa za všetkých možných svetelných podmienok počas dňa a pri osvetlení svetelnými zdrojmi v tme a za súmraku. Optimálny ochranný účinok len so zapnutým oblečením s vysokou viditeľnosťou.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred mechanickými, chemickými alebo elektrickými rizikami, teplom a ohňom.
  • Nosenie oblečenia s vysokou viditeľnosťou nezaručuje, že jeho nositeľ bude viditeľný za každých okolností.
  • Oblečenie s vysokou viditeľnosťou neupravujte bez oprávnenia.
  • Nezakrývajte reflexné pásy iným odevom alebo vybavením.