• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Casaco Softshell Dresden, azul real/azul escuro, Tamanho unissexo: L

N.º do artigo: 091544 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

MASCOT O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca MASCOT

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da anca em cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 100% poliéster
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 305
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série UNIQUE
Género Unissexo
Composição do tecido 100% poliéster
Gramatura do material/densidade do tecido 305 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Cor azul real/azul escuro
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Casaco Softshell

Identificação e classificação

Número do artigo 091544 L
EAN/GTIN 5707209994844
Número do fabricante 12002-149-11010 L
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Versão:

Casaco Softshell à prova de vento e de água com corte ergonómico graças às mangas pré-moldadas e às costas mais compridas. Muito confortável de usar graças ao forro interior de fleece.
  • Fecho de correr com aba de proteção contra intempéries interior.
  • Bolso frontal e no peito com fecho de correr.
  • Bolso interior.
  • Regulação da largura no cós e nos punhos.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "UNIQUE" Ver todos