Casaco multinorma WX3™, preto/antracite, Tamanho unissexo: S

N.º do artigo: 091448 S
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho unissexo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Composição do tecido: 60% modacrílico; 39% algodão; 1% fibra de carbono
  • Gramatura do material/densidade do tecido: 280
  • Vestuário standard: Norma Oeko-Tex 100
  • Lavar: Roupa de cor a 60 °C
  • Norma: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série WX3
Género Homens
Composição do tecido 60% modacrílico; 39% algodão; 1% fibra de carbono
Gramatura do material/densidade do tecido 280 g/m2
Vestuário standard Norma Oeko-Tex 100
Lavar Roupa de cor a 60 °C
Cor preto/antracite
Tamanho unissexo S
Norma EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Vestuário conforme DIN EN ISO 1149 propriedades antiestáticas; DIN EN ISO 11611 proteção durante soldagem; DIN EN ISO 11612 proteção contra chamas e calor
Tipo de produto Casaco refletor

Identificação e classificação

Número do artigo 091448 S
EAN/GTIN 5036108368464
Número do fabricante FR602BKRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Versão:

A coleção Portwest WX3™ é fabricada a partir de tecido inerente de 280 g Modaflame™ e combina vestuário de proteção robusto com conforto e estética. A propriedade inerente assegura que as propriedades retardantes de chamas permanecem intactas. As aplicações em tecido elástico oferecem uma excelente flexibilidade em áreas sujeitas a alta atividade, tornando o trabalho diário mais fácil. As soluções de design sofisticado para a bainha, fechos e bolsos garantem um ajuste e segurança inigualáveis.
O casaco de trabalho com elementos contrastantes e fitas refletoras dificilmente inflamáveis proporciona conforto e liberdade de movimentos através de aplicações em tecido elástico.
  • Pode ser fechado com um fecho de correr e botões de pressão.
  • Bolsos versáteis.
  • Ventilação nas costas para respirabilidade.
  • Dobras pré-formadas no braço para evitar a fadiga dos braços.
  • Bainha dobrável e costas aumentadas para um ajuste seguro.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6,4 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tipo PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8,4 Cal/cm² (HAF 75.8%)