{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Pulsação | |
| Serviço especial | Acabamento têxtil | |
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 35% algodão; 65% poliéster | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
| Lavar | Roupa de cor a 60 °C | |
| Branquear | não utilizar lixívia | |
| Limpeza química | Limpeza com percloroetileno | |
| Secar | Secagem suave no tambor (baixa temperatura) | |
| Passar | quente, até 200 °C, no máximo | |
| Cor | azul escuro/antracite | |
| Tamanho UK | 30R | |
| Tamanho US | 32/31 | |
| Tamanho ES | 40 | |
| Tamanho NL | 46 | |
| Tamanho de confeção PT | 46 | |
| Tamanho FR | 40 | |
| Tamanho IT | 40 | |
| Tipo de produto | Jardineira |
| Número do artigo | 091172 46 | |
| EAN/GTIN | 4053813267555 | |
| Número do fabricante | 3324 5353-4897-46 | |
| Fabricante/responsável | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |