{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Género | Homens | |
| Composição do tecido | 65% poliéster; 35% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 260 g/m2 | |
| Vestuário standard | Norma Oeko-Tex 100 | |
| Lavar | Roupa de cor a 60 °C; Adequado para lavagem industrial | |
| Cor | antracite/preto | |
| Tamanho de confeção PT | 44 | |
| Norma | EN 14404 | |
| Tipo de produto | Jardineira |
| Número do artigo | 091133 44 | |
| EAN/GTIN | 4053813495989 | |
| Número do fabricante | 3125 5302-9799-44 | |
| Fabricante/responsável | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |