{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Composição do tecido | 40% poliéster; 3% elastano; 57% algodão | |
| Gramatura do material/densidade do tecido | 200 g/m2 | |
| Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
| Tamanho de confeção PT | 42 | |
| Tipo de produto | Calças de trabalho |
| Número do artigo | 090636 42 | |
| EAN/GTIN | 4067263559290 | |
| Número do fabricante | 090636 42 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |