{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor, verde | Verde abeto | |
| Teor de tecido, algodão | 50 % | |
| Teor de tecido, poliéster | 50 % | |
| Temperatura, lavagem à máquina | 60 °C | |
| Série | Performance | |
| Selo de qualidade e garantia | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Cor | verde | |
| Composição do tecido | Algodón; Poliéster | |
| Densidade do tecido | 300 g/m2 | |
| Processo de lavagem | Lavado industrial; Lavado a máquina | |
| Tipo de produto | camisola/pulôver | |
| Tamanho internacional | L | |
| Género | Unissexo | |
| Comprimento das mangas | manga comprida | |
| Propriedades | respirável |
| Número do artigo | 090357 L | |
| EAN/GTIN | 4045981050404 | |
| Número do fabricante | 475-072/L | |
| Fabricante/responsável | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |