Camisa MULTISAFE Ternitz, Unisex, Azul negro, Tamaño 47/48

N.º do artigo: 09004-142-10 47-48
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 09004-142-10 47-48
EAN/GTIN 5707209777355
Número do fabricante 09004-142-10 47-48
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Alta protección debido a las propiedades antiestáticas y ignífugas
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Con panel de botones a presión oculto
  • Correas en los manguitos para fijar, por ejemplo, un detector de gas

Característica:

  • Ajuste MODERNO
  • Antiestático y pirorretardante
  • Costuras de doble costura en las mangas y los laterales
  • Panel de botones con botones ocultos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Portalápices
  • Correas en los manguitos, p. ej
  • An
  • Para una alarma de gas
  • Orificios de ventilación de las mangas, ocultos
  • Puños con banda elástica
  • Composición del tejido: 99% algodón/1% fibra de carbono
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 185 g/m²
  • Tejido liso.
  • Circunferencia del collar: 48 cm / 19 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ES 1149-3
  • ES 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal