Micrómetro de profundidad con plaquita intercambiable 0.01mm 0-100x100mm

N.º do artigo: 0882303
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Calibre de profundidad

Identificação e classificação

Número do artigo 0882303
EAN/GTIN 4029713224981
Número do fabricante 0882303
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 863-2
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Acoplamiento de fricción
  • Con insertos de medición intercambiables escarpados día. 4 mm
  • Caras de medición endurecidas

Descrição:

Medidor de profundidad con 4 insertos de medición intercambiables. Insertos de medición de acero - diámetro 4mm. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01 mm, con anillo de sujeción. La fuerza de medición se controla mediante un embrague de fricción. Longitud del puente 100mm. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0 - 100
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Longitud del puente de medición: 100 mm

Norma:

DIN 863-2