Calibres de ajuste de flancos de rosca para medidor de m. ext. ISO 60° 225mm

N.º do artigo: 0870809
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 0870809
EAN/GTIN 4029713235888
Número do fabricante 0870809
Número L L40510 536
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descrição:

Dimensión de ajuste para la pinza de medición de roscas 60 grados 225mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,004 mm
  • Límite de error (µm): 4 µm
  • Tipo de rosca: Metric ISO