Óleo de corte de elevado rendimento, sem óleo mineral UV 80, Índice: 0,25l

N.º do artigo: 084205 0,25
Preço por 1 Peça (44,44 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
941 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice (l) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor castanho
Temperatura de armazenamento de 5 °C
Temperatura de armazenamento até 40 °C
Índice 250 ml
Tipo de produto óleo de corte
Unidade do conteúdo mililitro
Modelo Garrafa
Forma líquido
Viscosidade cinemática mín. 57
Viscosidade cinemática máx. 57
Temperatura de autoignição 325 °C
Ponto de inflamação 180 °C
Propriedades ambientalmente sustentável; dermocompatível
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 084205 0,25
EAN/GTIN 2050001770301
Número do fabricante 70084205250
Fabricante/responsável Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrição

Versão:

Aplicação por meio de um pincel de lubrificação, lata de spray, frasco pulverizador ou dispositivo de lubrificação.
Óleo de corte para as máximas exigências, pode ser lavado com água, é possível ajustar a viscosidade com água, dependendo da aplicação.

Vantagem:

Universalmente adequado para maquinação (fresagem, torneamento, perfuração, corte de roscas, fresagem, mandrilagem, brochagem, serragem) bem como para a enformação. É essencial ao processar materiais difíceis de processar, como aços inoxidáveis e resistentes ao calor, ligas de níquel, titânio e semelhantes. Ideal para metais não ferrosos.
Também para a lubrificação com quantidades mínima, uma vez que não é usado óleo mineral.