Fita de isolamento, 19 mm×25 m, Cor: BLACK

N.º do artigo: 083654 BLACK
Preço por 1 Peça (0,18 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,58 € / 1 Peça
    (0,18 € / 1 Metros)
  • a partir de 10 Peça
    3,82 € / 1 Peça
    (0,15 € / 1 Metros)
sob pedido
Em stock
1 926 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 3M® Temflex® 165
Tipo de fita adesiva de um lado
material de suporte Película de PVC
Força de aderência em aço 0,2 N/mm
Capacidade de alongamento 200 %
Resistência à tração 2 N/mm
Aplicação Isolar; Agrupar; Fixar; Marcar; Identificar
resistente à temperatura até 90 °C
Forro disponível não
Temperatura de armazenamento 20 °C - 23 °C
Humidade do armazém 50 % - 60 %
Cor preto
Comprimento 25 m
Largura 19 mm
Espessura 0,15 mm
Tipo de produto Fita adesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 083654 BLACK
EAN/GTIN 4054596615373
Número do fabricante 7100184810
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

A 3M™ Temflex® 165 é uma fita de isolamento de PVC maleável e universalmente aplicável. Altamente inflamável. Autoextintora, boa resistência ao óleo e aos solventes.

Vantagem:

Para isolar, agrupar, fixar e marcar a cor.

Nota:

A validade mínima especificada dos produtos 3M™ refere-se à conformidade com as diretivas de armazenamento especificadas.