{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | 4671 | |
| Tipo de fita adesiva | de um lado | |
| material de suporte | Tecido | |
| Finura do tecido | 120 mesh | |
| Massa adesiva | Borracha natural | |
| Força de aderência em aço | 0,35 N/mm | |
| Capacidade de alongamento | 9 % | |
| Resistência à tração | 7 N/mm | |
| resistente à temperatura até | 140 °C | |
| Forro disponível | não | |
| Temperatura de armazenamento | 15 °C - 35 °C | |
| Humidade do armazém | 50 % - 70 % | |
| Cor | amarelo | |
| Comprimento | 25 m | |
| Largura | 38 mm | |
| Espessura | 0,28 mm | |
| Tipo de produto | Fita adesiva |
| Número do artigo | 083612 38X25 | |
| EAN/GTIN | 4042448168412 | |
| Número do fabricante | 04671-00058-10 | |
| Fabricante/responsável | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |