Medžiaginė lipni juosta Rinkinys 4 dalių 38X25

Prekės Nr.: 083612 38X25
Rinkinio kaina 4 vnt. (0,87 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 4671
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Audinys
Audinio tankumas 120 audinio tankumas
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,35 N/mm
Tamprumas 9 %
Stipris tempiant 7 N/mm
atsparus temperatūrai iki 140 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva geltona
Ilgis 25 m
Plotis 38 mm
Storis 0,28 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083612 38X25
EAN / GTIN 4042448168412
Gamintojo numeris 04671-00058-10

Aprašymas

Modelis:

tesa® 4671 audinys, pagamintas iš celiuliozės, neatspindi šviesos, yra fluorescentinis ir tinka kone kiekvienai užduočiai . Juostą lengva nuplėšti rankomis, pašalinti nepaliekant likučių,, taip pat ji puikiai prilimpa prie grubių paviršių ir gali būti ženklinama.
Naudodami neoninių spalvų tesa® 4671 juostą, galėsite saugiai ir patikimai atlikti įvairias užduotis – ypač ženklinti skirtingus elementus ar įrenginių vietas!
Austinė juosta tesa® 4671 yra fluorescencinių neoninių spalvų ir dažnai naudojama ekspertų, kad būtų aiškiai matomi judantys elementai arba renginiams. Ji tinka įvairioms užduotims, pvz.: žymėjimui, tvirtinimui ar rišimui. tesa® 4671 gali būti lengvai nuplėšiama rankomis, ją lengva ženklinti, ji neatsispindi ir lengvai formuojama. Kombinacija iš audinio, padengto akrilu, ir klijų iš natūralaus kaučiuko užtikrina atsparumą dilimui. Audinio juostelę galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Spalva gali būti neoninė žalia, neoninė geltona, neoninė oranžinė ir neoninė rožinė.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.