{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Embalagem | avulso | |
| Alimentação de energia | sem alimentação de energia | |
| Material da mangueira | Aço | |
| Volume de enchimento individual | 500 cm3 | |
| Tamanho mínimo adequado do cartucho | 400 g | |
| Tamanho máximo adequado do cartucho | 400 g | |
| Tipo de produto | pistola de cartucho | |
| Mangueira incluída | sim | |
| Tipo de ligação | Rosca | |
| Pressão de extrusão máx. | 400 | |
| Pressão de teste | 800 bar | |
| Para | cartucho; Cartucho vacío |
| Número do artigo | 083571 | |
| EAN/GTIN | 4016553061340 | |
| Número do fabricante | 30 613 40 | |
| Fabricante/responsável | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |