Ručna mazalica, 400 g

Artikl br.: 083571
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.354 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 400 g
Radni tlak 400 bar
Ispitni tlak 800 bar
Priključni navoj crijeva R1/8 col
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083571
EAN / GTIN 4016553061340
Broj proizvođača 30 613 40
Proizvođač/odgovorna osoba MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Opis

Izvedba:

Kvalitetna industrijska izvedba (prividno podmazivanje isključeno) s kontinuiranim fiksiranjem stapajice. Punjenje moguće slobodnom mašću (sadržaj 500 cm3) odnosno s kartušom (sadržaj 400 g).

Standard:

DIN 1283

Opseg isporuke:

Uključuje armirano crijevo i četverozahvatna hidraulična vilica.