• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Artigo alternativo:

Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic xtra TT, Tipo: 6

N.º do artigo: 082001 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante xtra TT 60H
Volume 6,5 l
Comprimento do aparelho 420 mm
Largura do aparelho 250 mm
Comprimento do cesto de encaixe 257 mm
Largura do cesto de encaixe 132 mm
Altura do tanque de depuração 150 mm
Potência de aquecimento 150 W
Excelente desempenho por ultrassons 400 W
Alimentação de energia A energia elétrica
Tensão nominal 220 V - 240 V
Peso 10 kg
volume de trabalho recomendado 5 l
Tipo de produto Aparelho de limpeza por ultrassons

Identificação e classificação

Número do artigo 082001 6
EAN/GTIN 4250004100299
Fabricante/responsável Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrição

Versão:

Limpeza potente por ultrassons da série Elmasonic xtra TT para uso Heavy-Duty.
  • Maior efeito de ultrassons através de função dynamic ativável.
  • Função sweep integrada para a distribuição uniforme do som no banho de limpeza.
  • Aviso visual de temperatura limite para proteger peças sensíveis.
  • Regulação individual de tempo e temperatura.
  • Painel de comando claro e à prova de salpicos de água.

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.

Material fornecido:

Sem cesta.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido. Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082104. Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados