Acoplamento industrial Rosca interior, Rosca interior de ligação: 1/4

N.º do artigo: 080231 1/4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
208 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca interior de ligação (polegada) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material Latão
pressão de serviço máxima 35 bar
Rosca interior de ligação 1/4 polegada
Valor de fluxo 2.000 l/min
Tipo de produto Acoplamento

Identificação e classificação

Número do artigo 080231 1/4
EAN/GTIN 4062406423117
Número do fabricante 080231 1/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Acoplamento industrial construído para um fluxo otimizado e elevado de 2000 l/min (ar), largura nominal de 7,8. Acoplamento de fecho rápido de alta qualidade e robusto que bloqueia de um lado. Válvula otimizada para o fluxo, caudais extremamente elevados, reduzida queda de pressão, vida útil longa, levada segurança operacional e estanqueidade absoluta.
Pressão de serviço: PN 35 bar/temperatura: –20 °C a +100 °C.

Material:

Latão niquelado, manga de aço temperado e niquelado.