Aparafusadora de impacto angular pneumática Twin Turbo, Tipo: 9012ATT

N.º do artigo: 079194 9012ATT
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 500 Nm
Alimentação de energia Operado por ar comprimido
⌀ máximo do parafuso (8.8-12.9) M20
n.º máximo de rotações 8.000 r.p.m.
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas Quadrado
Medidas do alojamento de ferramentas 1/2 polegada
quantidade de ar necessária máxima 113 l/min
Rosca de ligação NPT
Ligação de ar comprimido 1/4 polegada
tamanho recomendado da mangueira (⌀ interior) 10 mm
Peso 1,3 kg
Ruído de trabalho 90,1 dB(A)
vibração máxima conforme EN 4,89 m/s2
Comprimento 277 mm
Tipo de produto Aparafusadora

Identificação e classificação

Número do artigo 079194 9012ATT
EAN/GTIN 4000896234738
Número do fabricante 9012ATT
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto Twin Turbo com mecanismo de rotação para melhor acessibilidade. Mecanismo de duplo impacto. Binário máximo de desaperto de 550 Nm.