Tryckluftsdriven vinkelslagskruvdragare Twin Turbo 9012ATT

Art-nr: 079194 9012ATT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 500 Nm
max skruv-⌀ (8,8−2,9) M 20
maximalt varvtal: 8 000 min-1
fästprofil verktygshållare Fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
maximal luftförbrukning 113 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1,3 kg
bullernivå 90,1 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 4,89 m/s2
Längd 277 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079194 9012ATT
EAN/GTIN 4000896234738
Tillverkarens nummer 9012ATT

Benämning

Utförande:

Twin Turbo slagskruvdragare med svängmekanism för bästa åtkomlighet. Dubbelhanarslagverk. Största lossningsmoment 550 Nm.