{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Designação do fabricante | M18HNRG-122 | |
| Número de baterias incluídas | 2 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 12 Ah | |
| Tensão da bateria | 18 V | |
| Tempo de carregamento por bateria | 130 min | |
| indicado para | Aparelhos Milwaukee M12 | |
| Tipo de produto | Bateria com carregador |
| Número do artigo | 073833 M18HNRG12 | |
| EAN/GTIN | 4058546222062 | |
| Número do fabricante | 4933464261 | |
| Fabricante/responsável | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |