{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão | Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V | |
| Designação do fabricante | ASW 18-18 PC | |
| Design do motor | Motor EC sem escovas | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Tensão da bateria | 12 V; 18 V | |
| Faixa de binário | 6 Nm - 18 Nm | |
| Faixa de rotação | 65 r.p.m. - 900 r.p.m. | |
| Modelo | Aparafusadora de barra angular | |
| Peso com bateria | 1,2 kg | |
| cabeça angular adequada | 071133 17010 | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Tipo de produto | Aparafusadora |
| Número do artigo | 071120 71127060 | |
| EAN/GTIN | 4014586888002 | |
| Número do fabricante | 71127060000 | |
| Fabricante/responsável | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |