Juegos de bloques de acero paralelos, DIN 861/2, 32 piezas

N.º do artigo: 0633220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 861
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
Norma DIN 861
Classe de tolerância 2
Número de blocos padrão 32
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 0633220
EAN/GTIN 4029713215514
Número do fabricante 0633220
Número L L40510 2436
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descrição:

Juego de bloques de calibre paralelo de acero especial endurecido, 32 piezas, precisión GG 2. Embalaje: caja de madera.

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 1.005
    1,01 - 1,09
    1,1 - 1,9
    1,0 - 9,0
    10,0 - 30,0
    50,0
  • Clase de tolerancia: 2
  • Paso a paso mm: -
    0,01
    0,1
    1
    10
    -
  • Dimensión nominal mm: 1.005
    1,01 - 1,09
    1,1 - 1,9
    1,0 - 9,0
    10,0 - 30,0
    50,0