Bloques individuales de acero, 14,0mm DIN EN ISO 3650, c. 0

N.º do artigo: 0623530
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Medida nominal 14 mm
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Tipo de produto Bloque patrón

Identificação e classificação

Número do artigo 0623530
EAN/GTIN 4029713021597
Número do fabricante 0623530
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • EN ISO 3650)
  • Acero especial, endurecido

Descrição:

Bloque de calibre único de acero especial, endurecido. Precisión Tol. Clase 0, EN ISO 3650. dimensión 14 mm

Característica:

  • Material: Acero endurecido especial
  • Dimensión nominal: 14 mm
  • Dimensión nominal mm: 14 mm

Norma:

EN ISO 3650