Sierra de cinta sin cable GCB 18V-127

N.º do artigo: 06012B7000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Identificação e classificação

Número do artigo 06012B7000
EAN/GTIN 4059952617138
Número do fabricante 06012B7000
Número L L00590 2212
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Sierra de cinta sin cable GCB 18V-127, Serrar perfiles metálicos y tubos requiere una herramienta potente que pueda dominar cómoda y rápidamente incluso grandes profundidades de corte
  • Con su potente motor sin escobillas y su capacidad de corte de 127 x 127 mm, nuestra GCB 18V-127 Professional sin cable puede realizar cortes profundos rápidamente, por lo que el trabajo se realiza más rápido
  • Además, corta metal con pocas vibraciones y casi sin chispas, lo que hace que el corte de metal sea más cómodo
  • Su luz LED para iluminar la línea de corte, los diferentes modos de velocidad y la guía de material proporcionan control para una mayor precisión y cortes limpios en diferentes materiales
  • La GCB 18V-127 Professional es una potente sierra de cinta con motor sin escobillas para serrar materiales comunes, especialmente perfiles metálicos y tubos
  • Es compatible con el sistema Bosch Professional de 18V y con la alianza de baterías multimarca AMPShare
  • La GCB 18V-127 Professional ofrece un cambio de hoja de sierra sin herramientas y una robusta cubierta protectora metálica
  • Gracias al gancho de suspensión, la sierra es fácil de guardar en el lugar de trabajo
  • Su diseño es cómodo y se adapta bien a la mano
  • Además, cuenta con protección contra sobrecarga, para proteger la herramienta de sobrecargas extremas y Constant Electronic para una velocidad casi constante, incluso bajo carga
  • 1 hoja de sierra de cinta, CB 4418, 18 TPI (disponible por separado en pack de 2: 2 608 649 006)
  • Llave inglesa
  • Cartón

Característica:

  • Dimensión de anchura: 237 mm
  • Dimensión altura: 318 mm
  • Dimensión longitud: 542 mm
  • Tensión de la batería: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Peso bruto: 8,8 kg
  • Peso sin batería: 6.45 kg
  • Máx. Régimen de ralentí de la pala: 115 m/min
  • Revoluciones mín. en vacío de la hoja: 30 m/min
  • Peso neto: 6,45 kg
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de metal]: 1.5 m/s²
  • Dispositivos de servicio: B
  • Incertidumbre K [aserrado de metal]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 40,848 dm3