867/4 Puntas Z SB, TX 20 x 152 mm

N.º do artigo: 05136313001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
  • Passos da encomenda: 3 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05136313001
EAN/GTIN 4013288213914
Número do fabricante 05136313001
Número L L60020 4455
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Punta de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para los porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantagem:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″ (serie de conexión de Wera 4)

Material fornecido:

  • 867/4 Z SB Bits, TX 20 x 152 mm