950 SPKL Llave acodada Multicolour, metrica, 5 x 154 mm

N.º do artigo: 05022610001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 05022610001
EAN/GTIN 4013288167880
Número do fabricante 05022610001
Número L L60020 3432
Fabricante/responsável Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrição

Descrição:

  • Un destornillador acodado de Wera de alta calidad con una camisa de goma muy cómoda y con códigos a color.
  • De esta forma la herramienta se tiene a mano rápidamente, y el mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso en el caso de temperaturas bajas.
  • El perfil Hex Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • De esta forma, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y así queda prácticamente excluida la destrucción de la cabeza del tornillo.
  • La bola que se encuentra en el brazo largo permite un trabajo seguro, también en situaciones de montaje difíciles.
  • El tratamiento de la superficie tipo BlackLaser permite una protección superficial excelente, también ante corrosión, y conlleva una larga duración de la vida útil de la llave.
  • Las marcas con el tamaño que se encuentran en las llaves acodadas, grabadas a laser y así resistentes al desgaste, permiten encontrar la herramienta precisa rápidamente.

Vantagem:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión

Material fornecido:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, metric, 5 x 154 mm