Cable Digimatic, botón de datos, plano en forma de L a la izquierda, 1 m

N.º do artigo: 04AZB512
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cable de datos

Identificação e classificação

Número do artigo 04AZB512
EAN/GTIN 4946368620213
Número do fabricante 04AZB512
Número L L40010 11738
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Esta es una descripción general de las líneas de señal disponibles y cómo puede conectar dispositivos de medición con salida de datos a un PC, por ejemplo. Con los cables enumerados, los dispositivos de medición se conectan directamente a través de USB (cables directos de herramientas de entrada USB), indirectamente a través de un cable Digimatic estándar y una caja de interfaz (p. Ej., Caja DMX o caja de herramientas de entrada USB) o el transmisor U-WAVE-T inalámbrico (caja versión) conectado a una PC. El cable correspondiente para su dispositivo de medición Digimatic se puede encontrar en la sección ″Accesorios opcionales″ en la lista de productos.

Característica:

  • Tamaño / Dimensión: 0,186 X 0,04 X 0,03 M
  • Longitud del cable: 1