Cuadrado de borde de cuchillo, endurecido, ss DIN 875/00 100 x 70mm

N.º do artigo: 0388204
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Escuadra de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo 0388204
EAN/GTIN 4029713208462
Número do fabricante 0388204
Número L L40510 483
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de ángulo y planitud (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descrição:

Ángulo de pelo endurecido R. DIN 875/00 100 x 70mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 100 x 70 mm

Norma:

DIN 875