Escuadra de inspección con base, dura. DIN 875/0 50 x 40mm

N.º do artigo: 0385102
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Identificação e classificação

Número do artigo 0385102
EAN/GTIN 4029713208134
Número do fabricante 0385102
Número L L40510 2420
Fabricante/responsável Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descrição:

Soporte de control de acero especial, endurecido, con tope. Precisión GG 0. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 50 x 40

Norma:

DIN 875