U-WAVE-T línea C, interruptor de pie, línea recta, con tecla de datos

N.º do artigo: 02AZE140C
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Cable de datos

Identificação e classificação

Número do artigo 02AZE140C
EAN/GTIN 4946368607269
Número do fabricante 02AZE140C
Número L L40700 768
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Los dispositivos de medición se conectan al U-WAVE-T asociado mediante un cable corto. Seleccione el cable apropiado para su dispositivo de medición entre los siguientes siete modelos A a G.

Característica:

  • Observación: Cable U-WAVE, recto con botón de datos, conexión para pedal
  • Características: Permite a un medidor Digimatic que no está equipado con un sensor de datos transferir datos de medición a un PC a través de la conexión inalámbrica U-WAVE para su almacenamiento, análisis y uso en un sistema SPC.
  • Tamaño / Dimensión: 0,187 X 0,04 X 0,03 M

Produtos adequados