• Os artigos de serviços não podem ser pedidos em separado, mas têm de ser adicionados ao artigo correspondente.

Calibração acreditada (p. ex. DAkkS) Micrómetro externo incluindo medida de ajuste, faixa de medição máxima: 100

N.º do artigo: 022050 100
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Tempo de processamento aprox. 3-4 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

faixa de medição máxima Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

acreditada sim
faixa de medição máxima 100 mm
adequado para Micrómetro externo
Tipo de produto Calibração

Identificação e classificação

Número do artigo 022050 100
EAN/GTIN 2050002083233

Descrição

Versão:

Informações gerais:
A calibração é uma parte essencial da garantia de qualidade. Como seu parceiro para a calibração das suas ferramentas de medição e ensaio, nós cuidamos de todo o processo, incluindo o transporte seguro. Ao fazê-lo, garantimos uma calibração em conformidade com as normas, cumprindo todos os regulamentos e normas relevantes da sua empresa.

Calibração acreditada:
Os laboratórios de calibração acreditados estão ligados às normas nacionais através de normas de referência “a uma curta distância”. O DAkkS (Organismo Alemão de Acreditação) e outros organismos europeus de acreditação avaliam, confirmam e monitorizam a competência profissional destes organismos enquanto instituição independente. Ao verificar regularmente os processos e implementar o processo de calibração da forma metrologicamente correta, pode confiar nos seus resultados de medição. Além dos laboratórios de calibração acreditados alemães, também cooperamos com laboratórios de calibração acreditados belgas, para também emitirmos, em casos excecionais, o certificado do organismo de acreditação belga (certificado BELAC). Graças aos acordos multilaterais da ILAC e da EA, bem como dos organismos de acreditação dos países, os certificados de calibração DAkkS e BELAC são internacionalmente reconhecidos válidos e prova de auditoria. Isto permite evitar múltiplas e dispendiosas acreditações.

Vantagem:

  • Máxima fiabilidade e o mais alto padrão sob as normas nacionais.
  • Reconhecimento internacional.
  • Supervisionado pelo Estado.
  • Rastreabilidade à norma nacional diretamente garantida.
  • Cumprimento da obrigação de todas as empresas da indústria automóvel e dos seus fornecedores de acordo com a norma IATF 16949:2016.
  • Alto nível de segurança.

Recomendação:

O tratamento especializado e a recalibração regular podem aumentar a vida útil dos seus produtos de teste e protegê-los de danos e desgaste excessivo. Importante neste contexto: Formações abrangentes dos funcionários sobre a utilização de produtos de teste e medição.

Nota:

Calibração de micrómetro externo incluindo medida de ajuste.
O serviço de calibração só pode ser encomendado em conjunto com um artigo correspondente. O tipo de serviço de calibração correspondente a cada artigo pode ser consultado em cada um dos equipamentos de medição calibráveis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados