• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Akkreditált kalibrálás (pl. DAkkS) Kengyeles mikrométer beállító etalonnal, Max. méréstartomány: 100mm

Cikkszám: 022050 100
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Feldolgozási idő kb. 3-4 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

akkreditált igen
Max. méréstartomány 100 mm
Alkalmas Kengyeles mikrométer
Termék fajtája Kalibrálás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 022050 100
EAN / GTIN 2050002083233

Leírás

Kivitel:

Általános információk:
A kalibrálás a minőségbiztosítás fontos eleme. Mérő- és ellenőrző szerszámainak kalibráló partnereként gondoskodunk a teljes ügyintézésről, beleértve a biztonságos szállítást is. Ennek során garantáljuk a szabványnak megfelelő kalibrálást, az Ön vállalata minden releváns előírásának és szabványának betartása mellett.

Akkreditált kalibrálás:
Az akkreditált kalibráló laboratóriumok „rövid úton” kapcsolódnak a nemzeti etalonokhoz. A DAkkS (Német Akkreditáló Testület) és más európai akkreditáló testületek független intézményként értékelik, megerősítik és ellenőrzik e testületek szakmai alkalmasságát. A folyamatok rendszeres felülvizsgálatával és a kalibrálási folyamat méréstechnikailag helyes végrehajtásával bízhat a mérési eredményiben. A német akkreditált kalibráló laboratóriumok mellett belga akkreditált kalibráló laboratóriumokkal is együttműködünk, így kivételes esetben a belga akkreditáló testület tanúsítványát (BELAC tanúsítvány) is kiállítjuk. Az ILAC és az EA, valamint az országok akkreditációs testületei közötti multilaterális megállapodásoknak köszönhetően a DAkkS kalibrálási bizonyítványok, valamint BELAC kalibrálási bizonyítványok nemzetközileg elismertek, érvényesek és auditálhatóak. Ezáltal elkerülhetőek a költséges többszöri akkreditációk.

Előny:

  • Maximális megbízhatóság és legmagasabb színvonal a nemzeti etalonok között.
  • Nemzetközi elismerés.
  • Állami felügyelet.
  • Biztosított a nemzeti etalonra való visszavezethetőség.
  • Teljesül a kötelezettség minden autóipari vállalat és a beszállítóik számára az IATF 16949:2016 szabvány szerint.
  • Magas szintű biztonság.

Ajánlás:

A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

Figyelem:

Kengyeles mikrométer kalibrálása beállító etalonnal.
A kalibrálási szolgáltatás csak a megfelelő termékkel együtt rendelhető meg. Az adott kalibrálható mérőeszközöknél látható, hogy mely terméknél melyik kalibrálási szolgáltatás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek